※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06193171
品番
CESPR081S20
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
1本で5通りの加工可能
11°ポジチップ使用
30°、45°
60°面取りシリーズ
全長L1(mm)
110
刃径(mm)
8
シャンク径(mm)
20
刃長(mm)
40
刃長(mm) L2
40
刃数
1
全長(mm)
110
トラスコ品番
660-1430