※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06193196
品番
CESPR323S32
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
1本で5通りの加工可能
11°ポジチップ使用
30°、45°
60°面取りシリーズ
全長L1(mm)
125
刃径(mm)
32
シャンク径(mm)
32
刃長(mm)
45
刃長(mm) L2
45
刃数
3
全長(mm)
125
トラスコ品番
660-1456