三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
30
刃長(mm)
100
注文コード
06193451
品番
SRM2300SNL
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
小、中金型の荒〜中仕上げに最適
ボディは高剛性設計
低抵抗チップの採用
チップはキー型クランプ
クーラント穴付きをシリーズ化
全長L1(mm)
200
刃先径(Φmm)
30
刃径(mm)
30
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
100
刃長(mm) L2
100
刃数
4
全長(mm)
200
有効長(mm) L3
60
商品説明動画
荒・中仕上げ加工用ボールエンドミル SRM2
参考になった