三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
20
刃長(mm)
120
注文コード
06193546
品番
SRM2200SALL
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小、中金型の荒〜中仕上げに最適
ボディは高剛性設計
低抵抗チップの採用
チップはキー型クランプ
クーラント穴付きをシリーズ化
刃先径(Φmm)
20
刃長(mm) L2
120
全長L1(mm)
250
刃数
4
刃長(mm)
120
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
25
刃径(mm)
20
商品説明動画
荒・中仕上げ加工用ボールエンドミル SRM2
参考になった