※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
32
刃径D1(Φmm)
32
注文コード
06193887
品番
AQXR324SA32L
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃径D1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリットミル
ロング
ハイブリットミル
標準刃長形
ロング
刃径D1(Φmm)
32
刃長(mm) L2
50
全長L1(mm)
230
シャンク径D4(Φmm)
32
刃数
4
トラスコ品番
657-1433
全長(mm)
230
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
32
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった