※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
20
注文コード
06194115
品番
AQXR202SN20L
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリットミル
ロング
ハイブリットミル
短刃長形
ロング
刃数
2
全長L1(mm)
185
刃長(mm) L2
60
刃径D1(Φmm)
20
全長(mm)
185
トラスコ品番
657-1263
刃長(mm)
60
シャンク径D4(Φmm)
20
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった