※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194666
品番
BRP8PR402ELS42
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適
刃先径(Φmm)
40
刃長(mm) L2
50
全長L1(mm)
300
刃数
2
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
42
全長(mm)
300
刃径(mm)
23.7