※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194745
品番
BRP8PR634ELS42
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適
刃先径(Φmm)
63
刃長(mm) L2
50
全長L1(mm)
300
刃数
4
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
42
全長(mm)
300
刃径(mm)
46.7