※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194946
品番
PMF05004A22R
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
突き出しの長い往復加工可能
すぐれた真直角度が得られる
良好な面精度が得られる
全長(mm)
63
刃数
4
刃先径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
22
トラスコ品番
675-0044
全長L1(mm)
63
刃径(mm)
50