三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194973
品番
PMR405003A22R
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
プランジミル
メトリック
全長(mm)
40
刃数
3
刃先径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
22
トラスコ品番
675-0087
全長L1(mm)
40
刃径(mm)
50