三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06195007
品番
PMR406304BR
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
プランジミル
インチ
全長(mm)
40
刃数
4
刃先径(Φmm)
63
シャンク径(Φmm)
22.225
全長L1(mm)
40
刃径(mm)
63