※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フライスチップ JPMT-E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06195743 品番 JPMT060204-E UP20M
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。

材質UP20M トラスコ品番166-3941 形状平行四辺形 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする