AMD
AMDの PCパーツ
AMDの CPU
AMD Ryzen 7 7800X3D without Cooler 3年保証 100-100000910WOF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06196569
品番
0730143-314930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥113,080
販売価格(税別)
¥
102,800
バスケットに入れる
【コア】8
【スレッド】16
【ソケット】AM5
【TDP】120W
【キャッシュ】104MB
【基本クロック】4.2GHz
【最大クロック】5.0GHz
【GPU】Radeon Graphics
キャッシュメモリ(MB)
104
プロセッサー
AMD Ryzen 7
動作周波数(GHz)
【基本クロック】4.2、【最大クロック】5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア数
8
スレッド数
16