Acer V6 液晶ディスプレイ(19型/1280×1024/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカーなし/スクエア/IPS/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年))

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06196578 品番V196LBbi
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アスペクト比5:4、解像度1280×1024 SXGA。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。HDMIケーブル(1.5m)付属。センドバック3年保証(ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。

サイズ19型 表面処理ノングレア コントラスト比4000:1(Typ.)、DCR機能オン時:100000000:1 解像度1280×1024 入力端子HDMI、D-Sub 色(本体)ブラック アスペクト比5:4 パネル駆動方式VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする