Crucial T500シリーズ M.2 SSD 5年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06196639 品番 0649528-939944
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】NVMe (PCIe Gen 4 x4)
【保証年数】5年

型番CT1000T500SSD8JP 容量(TB)1 読取速度(MB/s)7300 書込速度(MB/s)6800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする