Crucial T500シリーズ M.2 SSD 5年保証

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06196648 品番 0649528-939951
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】NVMe (PCIe Gen 4 x4)
【保証年数】5年

型番CT2000T500SSD8JP 容量(TB)2 読取速度(MB/s)7400 書込速度(MB/s)7000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする