Crucial T500シリーズ M.2 SSD 1TB ヒートシンク付 5年保証 CT1000T500SSD5JP

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06196657 品番0649528-939982
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【容量】1000GB
【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】NVMe (PCIe Gen 4 x4)
【Read】7300MB/s
【Write】 6800MB/s
【保証年数】5年

RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする