ESPRIMO D7014/RX (Core i5-13400/16GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06196849 品番FMVD6000NP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

仕様●ディスプレイ詳細:なし●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●PCグリーンラベル:適合●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:512GB●その他無線データ転送:なし●PCリサイクル:対応(有償)●標準消費電力:約10W●J-Moss:対応●最大消費電力:287W●メインメモリ(最大):64GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:電波を発しないため●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●VRAM容量:メインメモリと共有●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 ClassB●メモリスロット(空/全):2/4●ストレージタイプ:暗号化SSD●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●CPU詳細:Core i5-13400(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク 電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g)約4900 メモリー容量16GB 解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル Q670 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANなし USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする