色ベージュ
形式リアマウント形
保護構造IP40(IEC 60529)
端子形状ソルダ用端子
定格絶縁電圧(V)50
出力コードの種類バイナリ出力、BCD10進ユニット
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:1000以上/充電部:10以上
寿命機械的30万ステップ以上、電気的10万ステップ以上
接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
定格使用電流(A)0.1(抵抗負荷)
耐衝撃(m/s2)100
耐振動10〜55Hz、片振幅:0.75mm
定格通電電流(A)0.5(ノンスイッチング)
操作方式2ボタン式
耐電圧(V/min)充電部と非充電部門AC1000( DC250メガにて)/充電部間AC500( DC250Vメガにて)
定格使用電圧(V)AC50/DC28