3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / N300シリーズ / 3年保証 / 国内正規品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06197199 品番HDWG760UZSVA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大22TB N300シリーズ

容量(TB)6 仕様内蔵・外付:内蔵 サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1 インターフェースSerial ATA ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする