※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412 NX2525 チップ CNMG 三菱マテリアル 06198394 CNMG120412 NX2525 チップ CNMG 三菱マテリアル 06198394 CNMG120412 NX2525 チップ CNMG 三菱マテリアル 06198394

チップ CNMG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06198394 品番 CNMG120412 NX2525
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 用途一般鋼、合金鋼の中切削用 種別ネガ 材質NX2525 形状ひし形80° 被削材サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 精度M 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカ全周 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法Re(mm)1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする