※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412-SA チップ 三菱マテリアル 06198841 CNMG120412-SA チップ 三菱マテリアル 06198841 CNMG120412-SA チップ 三菱マテリアル 06198841

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06198841 品番CNMG120412-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は197種類から選べます 他の種類を見る
種別ネガ 材質UC6025 形状80°菱形 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16 ブレーカSA 切削領域軽切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 寸法Re(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする