チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06199812 品番CNMM120408-HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は197種類から選べます 他の種類を見る
種別ネガ 材質UC6010 形状80°菱形 被削材ステンレス鋼 寸法D1(Φmm)12.7 寸法D2(Φmm)5.16 ブレーカHA 切削領域重切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー半径Re(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする