DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。
4.3インチTFTカラー液晶
3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレーム
DCV測定基本確度0.0035%
選択可能な5種類のスキャン・モジュール
最大450ch/secのスキャンレート
内部メモリ最大10万ポイント
14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)
温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)
DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期
DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)
スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能
リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)
データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger