データ収集システム/データロガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インターフェースDigtal I/O、LAN、USB(USB-CDC , USB-TMC)、GP-IB(専用ミニコネクタ使用) 注文コード06200087 品番DAQ-9600G
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品はインターフェースなど2種類から選べます 他の種類を見る

DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。
4.3インチTFTカラー液晶
3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレーム
DCV測定基本確度0.0035%
選択可能な5種類のスキャン・モジュール
最大450ch/secのスキャンレート
内部メモリ最大10万ポイント
14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)
温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)
DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期
DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)
スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能
リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)
データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger

付属品セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1 仕様電源周波数:50Hz / 60Hz ±10% 質量(kg)4.5 タイプGP-IB搭載 寸法(取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D) 電源電圧100/120/220/240 VAC ±10% 消費電力Max. 50VA 保存温度(℃)-40〜70 インターフェースDigtal I/O、LAN、USB(USB-CDC , USB-TMC)、GP-IB(専用ミニコネクタ使用) 高度(m)2000まで 動作環境0 ℃ 〜 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.26MB) 取扱説明書:(5.76MB)
注意
※プラグイン・スキャン・モジュールが必須です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする