代表画像

RGBW LEDタフライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06200130 品番RGBW-SL-TGH1-24
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,398
販売価格(税別)
33,998

作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。
PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)
耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。
高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。
本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。

用途機械及び機器の作業用警告ライト等 定格消費電力(W)12.5 保護等級IP67F 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
注意
※放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取り付けてください(鉄:60,000mm以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。
※IPX8には非対応です。継続的な水没からは保護されません。
※発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
※本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所や、酸、アルカリ雰囲気の場所などアルミニウム合金が腐食する環境でのご使用はお避けください。
※操作機はお客様にてご用意ください。
※5000KとRGBライトは同時点灯しないでください。故障につながります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする