SUPERIOR Cable for Gaming-IEM2pin

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06202361 品番QDC-SUPERIOR-CABLE-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

SUPERIOR Cable for Gamingは、qdcがブランドアイデンティティーと正確なサウンドをより多くのユーザーへ届ける為に開発した真のエントリーユニバーサルIEM「SUPERIOR」(スーペリア)向けに開発したゲーミング用ロングケーブルです。デスクトップやアーケードでのゲーミング用途として使用に適した約180cmのケーブル長を採用。ロングケーブルのため引っかかりにくいよう、プラグはL字タイプのモールドを採用しています。また、ボイスチャット用にインライン式のリモコンマイクを搭載。リモコンマイクは右手でマウスなどを操作しながらでも使用できるように、ケーブル左側に配置しています。コネクターはフラットタイプのカスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。ケーブルは、伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線を黒のPVC被膜で覆い、滑らかで取り回しも優れています。SUPERIOR Cable for Gamingは、SUPERIORを、より幅広い用途でお使い頂くために考え抜かれたゲーミングケーブルです。

仕様●その他環境及び安全規格:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする