IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 非常停止用押ボタンスイッチ
FB1Wシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1b
仕様
HWシリーズSEMI用EMO表示付押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット)
注文コード
06202428
品番
FB1WHW1BV401R-EMO-Y2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・仕様
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
仕様
HWシリーズSEMI用EMO表示付押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット)
色
赤
保護構造
IP65
接点構成
1b
照光種別
非照光式
ボックス(mm)
-
シンボル
非常停止用押ボタンスイッチ(ES)(SEMI用)
動作機能
プッシュロックターンリセット