DNGA150404 チップ DNGA 三菱マテリアル 06202637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNGA150404 チップ DNGA 三菱マテリアル 06202637
DNGA150404 チップ DNGA 三菱マテリアル 06202637

チップ DNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質HTi05T
内容量1箱(10個)注文コード06202637品番DNGA150404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000

高硬度鋳鉄

切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなしトラスコ品番166-8277種別ネガ材質HTi05T形状ひし形55°被削材鋳鉄内接円直径(Φmm)12.7寸法D1(Φmm)12.7寸法D2(Φmm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025コーナー半径Re(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする