※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ DNGA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
HTi05T
HTi05T
HTi10
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06202646
品番
DNGA150408 HTi05T
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
(材質)
高硬度鋳鉄
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
166-8293
材質
HTi05T
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025