FB1Wシリーズ

(1件のレビュー)
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2b 仕様XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ(LED・24V、プッシュロックプルorターンリセット) 注文コード06202778 品番FB1WXW1ELV402Q4MR-Y1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は接点構成・仕様など87種類から選べます 他の種類を見る

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。

仕様XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ(LED・24V、プッシュロックプルorターンリセット) 保護構造IP65 接点構成2b 照光種別照光式 光源LED ボックス(mm)76 シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES) 動作機能プッシュロックプルorターンリセット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06202428
2023-03-01
用途:
切断機械の非常停止用
アズマシステムサービス 様

1a1b 設点が、あれば尚よかったんですが納期がかかるので
仕方なかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする