メモリー容量(最大・標準)16GB
使用CPUインテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)
SSD512GB
仕様●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●WWAN:なし●最大消費電力:45W●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20〜60℃、相対湿度5〜95% (但し、結露しないこと)。●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●●WiMAX:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●VCCI:対応●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●J-Moss:対応●その他ソフト:HP Support Assistant等●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750〜
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトなし