モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチその他関連用品
HE1Gシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2接点(3ポジションスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ(追加押ボタン)
注文コード
06204424
品番
HE1G-L20MB-1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合規格
IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、JIS C8201-5-1、GS-ET-22(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(c-ULリスティング認証)、IEC60947-5-8、EN60947-5-8(TUV認証)、GB/T14048.5(CCC認証)
用途規格:ISO12100/EN ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/EN ISO11161、ISO10218-1/ENISO10218-1、ANSI/RIA/R15.06、ANSI B11.19、ISO13849-1/EN ISO13849-1
仕様
自重落下:1m1回(IEC60068-2-32準拠)
材質
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
色
グレー(ゴムカバー)
質量(g)
205
保護構造
IP65(IEC 60529)
接点構成
2接点(3ポジションスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ(追加押ボタン)
端子形状
はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)
125
適合電線(mm
2
)
Push-in端子タイプ:0.2〜1.5(AWG16〜25)
適合ケーブル外径(Φmm)
7〜13
動作力
直接開路:70N以上(モニタスイッチ)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10〜60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
耐振動(耐久)
16.7Hz、片振幅1.5mm
保存温度範囲(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)
端子:20以上
耐振動(誤動作)
5〜55Hz、片振幅0.5mm
機械的耐久性
ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷)、100万回以上(AC/DC 24V 100mA)
感電保護クラス
ClassU(IEC61140)
条件付短絡電流
50A(250V)
定格インパルス耐電圧(kV)
1.5
汚染度(使用環境)
3
定格通電電流(A)
2.5
配線方式
Push-in端子台
開閉頻度(回/時)
1200
強度
操作部:500N以上(グリップスイッチのボタン全面押し)
コンジット口サイズ
M20(コネクタ標準付属)
定格使用電圧(V)
30/125/250
スイッチ有無
-
相対湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
端子強度(N)
20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
150
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
検出・センサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
傾斜スイッチ(DSシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
439
¥
399
E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具
omron(オムロン)
税込
¥
1,758
〜
¥
1,598
〜
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ
omron(オムロン)
税込
¥
86,878
〜
¥
78,980
〜
タテ形防爆形スイッチ: LX8000
azbil(旧:山武)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
2点検出防爆スイッチ :VCX-7000
azbil(旧:山武)
税込
¥
62,678
¥
56,980
バスケットへ
保護管付きシースc 端子箱タイプ:YYP
azbil(旧:山武)
税込
¥
48,378
¥
43,980
バスケットへ
シース測温抵抗体 リード線タイプ :YYM
azbil(旧:山武)
税込
¥
106,678
〜
¥
96,980
〜
高機能工業用ガス電磁弁:GV
azbil(旧:山武)
税込
¥
241,780
¥
219,800
バスケットへ
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
測距センサー ケーブル付きセット
シャープ
税込
¥
1,011
¥
919
バスケットへ
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
人感センサー
SwitchBot
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
曲げセンサ(90mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
無線IoTセンサユニット 温湿度センサ
INTERPLAN
税込
¥
17,578
¥
15,980
バスケットへ
照度センサー
日清紡マイクロデバイス
税込
¥
92
¥
84
バスケットへ
SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー
Seeed Studio
税込
¥
32,978
¥
29,980
バスケットへ
SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー
Seeed Studio
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
セーフティスイッチ
セーフティスイッチその他関連用品
HE1Gシリーズ IDEC(和泉電気)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
セーフティスイッチその他関連用品
セーフティドアスイッチ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品