IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチその他関連用品
HE1Gシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2接点(3ポジションスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ
注文コード
06204442
品番
HE1G-L20MCB-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
この商品は
接点構成
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
色
グレー(ゴムカバー)
保護構造
-
接点構成
2接点(3ポジションスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ
定格絶縁電圧(V)
250(モメンタリ形押ボタンスイッチは125)
適合電線(mm
2
)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
接触抵抗(mΩ)
-
感電保護クラス
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
耐振動
-
定格通電電流(A)
2.5
配線方式
内部コネクタ
端子強度(N)
-
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
-
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
-