※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HE1Gシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ) 注文コード06204494 品番HE1G-L21SM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は接点構成など17種類から選べます 他の種類を見る
適合規格
IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、JIS C8201-5-1、GS-ET-22(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(c-ULリスティング認証)、IEC60947-5-8、EN60947-5-8(TUV認証)、GB/T14048.5(CCC認証)
用途規格:ISO12100/EN ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/EN ISO11161、ISO10218-1/ENISO10218-1、ANSI/RIA/R15.06、ANSI B11.19、ISO13849-1/EN ISO13849-1
仕様自重落下:1m1回(IEC60068-2-32準拠) 材質シリコンゴム(ゴムカバー) 黄(ゴムカバー) 質量(g)195 保護構造IP66(IEC 60529) 接点構成2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ) 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 適合電線(mm2)Push-in端子タイプ:0.2〜1.5(AWG16〜25) 適合ケーブル外径(Φmm)7〜13 動作力直接開路:70N以上(モニタスイッチ) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)端子:20以上 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性10万回以上(定格負荷)、100万回以上(AC/DC 24V 100mA) 感電保護クラスClassU(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 耐振動- 定格通電電流(A)2.5 配線方式Push-in端子台 開閉頻度(回/時)1200 強度操作部:500N以上(グリップスイッチのボタン全面押し) コンジット口サイズM20(コネクタ標準付属) 定格使用電圧(V)30/125/250 スイッチ有無- 相対湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする