※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HE1Gシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ) 注文コード06204537 品番HE1G-L21SMC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質シリコンゴム(ゴムカバー) 黄(ゴムカバー) 質量(g)- 保護構造IP66(IEC 60529) 適合規格- 接点構成2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ) 端子形状- 定格絶縁電圧(V)250 適合電線(mm2)- 適合ケーブル外径(Φmm)- 動作力- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 保存温度範囲(℃)- 引張強度(N)- 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 感電保護クラス- 条件付短絡電流- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)- 耐振動- 定格通電電流(A)2.5 配線方式内部コネクタ 開閉頻度(回/時)- 強度- コンジット口サイズ- 定格使用電圧(V)- スイッチ有無- 相対湿度(%RH)- 端子強度(N)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする