TeraStation TS5610DNシリーズ 10GbE標準搭載 6ドライブNAS 24TB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06204951 品番TS5610DN2406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

大容量でファイルサーバーの集約に最適、多台数アクセス時も安定稼働
長時間稼働と継続運用を支える、高信頼設計
トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能
IT部門に最適な管理機能
豊富なセキュリティー機能
ウイルスチェック機能拡張パックに安心
豊富な保守メニュー、最大7年までの保守に対応
バッファロー正規 データ復旧サービス対象製品

仕様附属品:LANケーブル、ACケーブル、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、ケーブル抜け防止バンド、導入マニュアル、保証書、シリーズシール●エネルギー消費効率:N区分 0.0026●その他環境及び安全規格:空欄●ファイルシステム:対応ネットワークファイル プロトコル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、SNMP●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●筐体タイプ:タワー●本体サイズ(H):260mm●NIC仕様:10Gb(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX:1ポート)、1Gb(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T:2ポート)●ファンコントロール:92mm角 ダブルボールベアリングファン 2基●その他通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(D):230mm●VCCI:対応●3.5インチスロット搭載済数:6台●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows10/8.1/7、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac OSX 10.12/10.11/10.10/10.9●温湿度条件、最高動作高度:温度0〜40℃、湿度10〜85%●iSCSI(IP-SAN):対応●USB仕様:端子数:3、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):170mm●RAID対応:ソフトウェア●CPU:その他 Annapurna Labs Alpine AL314 クアッドコアプロセッサー 消費電力(W)150(稼働時) 本体質量(g)9500 インターフェースSerial ATA III、USB 3.0 メモリー容量4GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux グリーン購入法適合 容量(TB)24 RAID機能RAID6、RAID5、RAID10、RAID1、RAID0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする