画像準備中

無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 1201+573Mbps ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06204996 品番WSR-1800AX4P-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

(1)Wi-Fi 6 に対応したスマホに買い替えた方に最適なWi-Fi 6 エントリーモデル (2)Wi-Fi 6(11ax)4ストリーム(2x2+2x2)対応内蔵アンテナを搭載 (3)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 (4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応

付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 仕様●電気通信事業法備考:本体対応●本体サイズ(H):160mm●LANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×4)●最大消費電力:11.0W●最大消費電力(備考):11.0W(最大)●WANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×1)●本体サイズ(W):36mm●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):160mm 備考「1201Mbps」「866Mbps」「573Mbps」「300Mbps」「54Mbps」「11Mbps」は、無線LAN規格の理論上の最大値 本体質量(g)373 セキュリティOPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:1201(80MHz 2x2)、11ac:866(80MHz 2x2)、11n:300(40MHz 2x2)、11a:54Mbps/【2.4GHz】11ax:573(40MHz 2x2)、11n:300(40MHz 2x2)、11g:54Mbps、11b:11Mbps 伝送方法11ax/ac/n/a/g/b

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06204996 WSR-1800AX4P-BK 81284764 WSR-1500AX2L 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 1台 6,498
欠品中
税込7,148
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする