※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ GPMT-U2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06205385
品番
GPMT070204-U2 US735
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
材質
US735
形状
多角形
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.35
精度
M
寸法D1(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
ノーズ半径r(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
2.38
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法Re(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面