3ドア冷蔵庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06205791 品番 AQR-SV27P2(W)
参考基準価格(税別)¥145,530 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

本格オーブンレンジが置ける耐熱100℃トップテーブル冷蔵庫の天面部分は、耐熱性樹脂でできたトップテーブルを採用。本格オーブンレンジを置くことが出来ます。※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。
簡単に取り外せる製氷ユニット(自動製氷機能)取外しもお手入れも簡単。製氷ユニットを外せば冷凍食品の収納スペースに早変わりします。※製氷ユニットは水洗いできません。
重い野菜も出し入れ自在独立野菜室キャベツ・白菜など大きな野菜も余裕で保存できる独立野菜室。小さい野菜や果物は分けて収納できるバスケット付きで整理もしやすい設計です。※201L〜300Lケラスの国内家庭用ノンフロン冷蔵庫
LED庫内灯冷蔵庫を明るく照らします。
幅60cmの収納力3段ドアポケット350mL缶・ビンなどを於ける上段は便利な卵皿&チューブスタンド付き。調味料などの小さいパックを整理できる中段、ペットボトルや紙パックをたっぷり冷やせる下段と収納力に優れたドアポケットです。
丈夫なガラス棚で、お手入れも簡単全段強化処理ガラス棚
埋もれがちなチューブを整理。卵皿&チューブスタンド
感想を抑えて急速冷凍旬鮮チルド旬鮮チルドのHCS-Cフィルターはチルドルーム内を自動調湿し、旬な食材の鮮度を守ります。※HCS-ChaHumidity Control System-Chilledの略称です。
食品や容器に合わせて3通りにじざい棚
グリップハンドル直線を基調としたデザインで使いやすいグリップハンドル。
車いすに乗ったままでも手が届きやすい。床から最上段まで訳22cmで車椅子に乗ったままでも手が届きやすい。

用途右開き 寸法(mm)据付必要奥行:697 ミルク 間口(mm)600 内容積(L)全内容積:272、冷凍室:50<33>、冷蔵室:178<食品収納スペースの目安139>・内チルドルーム12、野菜室:44<食品収納スペースの目安29> 本体質量(kg)62 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1419×657 年間消費電力量(kWh/年)320/320(50Hz/60Hz) グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする