明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
FB-480 防水あきおくん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06205861
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
インナーケースは取り外し可能。
ゲームベストにジャストサイズ
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体:インパクトスチロール、中小物ケース:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
107×93×35
色
クリアブルー
備考
サイズシール、マグネットシール付
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。