曜日別特売

食洗機対応丸いまな板 耐熱 エラストマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06206589
品番
1009124
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

刃あたりが柔らかく食材がすべりにくい、弾力性のある耐熱エラストマーまな板です。
面積が広い丸形だから、カットした食材を並べて置けます。
食洗機使用OKです。

トラスコ品番
353-4071
材質
ポリウレタン系熱可塑性エラストマー
幅(mm)
290
厚さ(mm)
5
奥行(mm)
350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする