新富士バーナー
でかマッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06206896
品番
KB400
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
使いやすい12.5cmのロングノズルです。
使い切りタイプです。
用途
灯油式バーナーへの火点けに。
花火・お線香などへの火点けに。
トラスコ品番
151-9476
材質
樹脂
幅(mm)
40
全長(mm)
293
高さ(mm)
293
奥行(mm)
32
ガス容量(g)
4.4