曜日別特売

でかマッチ

でかマッチ - 新富士バーナー

使いやすい12.5cmのロングノズルです。
使い切りタイプです。

用途
灯油式バーナーへの火点けに。
花火・お線香などへの火点けに。
トラスコ品番
151-9476
材質
樹脂
幅(mm)
40
全長(mm)
293
高さ(mm)
293
奥行(mm)
32
ガス容量(g)
4.4
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06206896KB400
¥600
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする