曜日別特売

フィールドライター ターボ

フィールドライター ターボ - 新富士バーナー

風に強いターボ式ライター
セーフティロック付。吊り下げ用フック穴付。ガス残量確認窓付。
屋内外での各種着火に。
炎調整機能はありません。
使い切りタイプです。

寸法(mm)
39×25×278
質量(g)
60
連続使用時間
5秒以内
ガス容量(g)
2.6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05723151KB-402
¥580
¥579
¥637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする