フマキラー
アルコール除菌プレミアム”ウイルシャット衣類用”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06206912
品番
445664
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
アルコールにより菌・ウイルスを99.99%速攻除去します。
外出先で服についた菌・ウイルスを除去します。
出かける前に使用すれば、菌・ウイルスから服をガードします。
花粉の付着も抑えます。
用途
衣類などの除菌に。
トラスコ品番
250-3039
材質
主成分:発酵アルコール、陽イオン系界面活性剤、pH調整剤
容量(mL)
300
容量(L)
0.3
注意
※すべてウィルス・菌を除去できるわけではありません。
※繊維の種類や付着物の量などの条件により効果が出にくい場合があります。