フマキラー
”ウイルシャットお部屋用1発ジェット”
1回押すだけで有効成分の霧がお部屋の隅々まで一気に広がり、ウイルス・菌を99.9%まとめて除去します。
菌の増殖を最大1ケ月抑えます。
消臭効果もあります。
用途
部屋中のウイルス・菌の除去、消臭に。
トラスコ品番
256-0899
材質
ベンジンアルコール、エタノール、香料
容量(mL)
100
高さ(mm)
138
径(mm)
66
内容量
1個
注意
※すべてのウィルス・菌に効果があるわけではありません。
※室温、換気状況など使用環境により持続力は異なります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06206939
446586
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください