超極圧潤滑剤”LSスズキ機工スプレー”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
06206921
品番
LSBH13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。

トラスコ品番
138-5176
色
琥珀
容量(mL)
20000
使用温度範囲(℃)
-15~208
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への直送は不可です。法人・事業所名義のみ直送対応可能です
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする