曜日別特売

”ウイルシャットお部屋用1発ジェット”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06206939
品番
446586
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

1回押すだけで有効成分の霧がお部屋の隅々まで一気に広がり、ウイルス・菌を99.9%まとめて除去します。
菌の増殖を最大1ケ月抑えます。
消臭効果もあります。

用途
部屋中のウイルス・菌の除去、消臭に。
トラスコ品番
256-0899
材質
ベンジンアルコール、エタノール、香料
容量(mL)
100
高さ(mm)
138
径(mm)
66
注意
※すべてのウィルス・菌に効果があるわけではありません。
※室温、換気状況など使用環境により持続力は異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする