曜日別特売

シリコーンスプレー 滑走・つや出し 420ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06207316
品番
SS-420
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

原液量が業界トップレベル(
メーカー調べ)で、コスト・使用量・産廃削減に繋がります。
原液量が23mlと従来品より80%アップしており、30本換算で23本分お得です。
シリコーンオイルを主成分としているため、優れた離型性・撥水性を発揮します。
有機溶剤を含有していないため、素材にやさしいです。
金属・ゴム・プラスチック等の潤滑だけではなく、木製製品の滑走・つや出し等様々な用途にお使いいただけます。
オイル特有のベトつきが少なく、無色透明です。
プラスチックへの影響がほとんどないので、離型剤として最適です。

用途
射出成形機金型に。
木工機械の滑り面、刃物に。
離型・滑走・粘着防止剤。
付属品
予備ボタン、ノズル
トラスコ品番
661-9457
材質
主成分:シリコーンオイル、噴射剤、キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色
透明
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする